- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 精米機 小麦のおすすめ人気ランキング
精米機 小麦のおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新20件の「精米機 小麦」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小麦製粉機」、「小型籾摺り機」、「精米機」などの商品も取り扱っております。
色ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.4(コードリール式)定格時間15分
優れた小型電動タイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品ブラシ1、篩1質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5色赤容量(g)(白米)600消費電力(W)(50/60Hz)302、297本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400定格時間(分)50
1台
¥55,980税込¥61,578
当日出荷
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
宝田工業製粉機 手回し粉ひきハンディⅡ
手回し出来る省エネタイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品篩1容量(g)(白米)600寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×240×240
1台
¥37,980税込¥41,778
当日出荷
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:220W
容量:約300cc
定格時間:3分
付属品:粉砕カッター
<使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm)115×225TKG品番9-0658-0701TKG品番(2017)6-0582-0401
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
MICHIBA家庭用精米機「匠味米」
料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。
マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。
うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。
ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。
「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。
容量5合付属品計量カップ・取扱説明書(保証書付き)材質(本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP質量(kg)約3.1電源(V)(交流)100/50-60Hz共通消費電力(W)300コード長さ(m)1.4連続使用可能時間10分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品ブラシ1、仕上げ篩2質量(kg)12.5、製粉/H2.5~4容量約800cc(白米)500gモーター100V/180W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×275×360
1台
¥65,980税込¥72,578
9日以内出荷
耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
みのる産業脱芒機(もみペット)
もみを傷めず、芒や枝梗をスッキリきれいに取り除きます。
5kgのもみを5~10分で脱芒。芒や枝梗を取り除き、播種精度を高めます。
質量(kg)10電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250(50Hz)、310(60Hz)能力能力5~10分/5kg定格時間30分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)410×全430×370ホッパー容量(g)5000
1台
¥36,980税込¥40,678
翌々日出荷
國光社電動 製粉機 やまびこ号
まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ質量(kg)22容量(L)ホッパー/4.8消費電力(W)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×360×560電源(単相/V)100最大処理能力生大豆(乾燥)7kg/時間TKG品番9-0453-0201TKG品番(2017)6-0397-0201
1個
¥99,980税込¥109,978
翌々日出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)390×480×670TKG品番9-0418-0401TKG品番(2017)6-0380-0801
1個
¥159,800税込¥175,780
翌々日出荷
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
和食の鉄人道場六三郎こだわりの精米状態をプログラム化。新機能「みがき米モード」白米をさらにゆっくり、やさしく磨き上げたお米。湯屋と粘りのある豊かな食感が特徴。操作は簡単!お米を入れてボタンを押すだけ!お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。白米5合をわずか2分30秒、胚芽米5合を約3分10秒でハイスピード精米。うるち米を10種類のお米(白米/上白米/胚芽米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米)に精米。フレッシュモードでは、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。精米機の各パーツは、取り出し易く、お手入れが簡単。
用途精米機として。付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他質量(kg)3.1容量1合(約150g)~5合(約750g)消費電力(W)300電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
使いやすいから毎日続けられる、おうち精米。 手軽に清潔に、お米をていねいに精米します。
●DCモーターで手軽に清潔に、お米をていねいに精米する「変速かくはん式精米」搭載
●調理しやすく食べやすい、玄米と同じ栄養価の「やわらか玄米」コース
●使いやすくお手入れしやすい「一体取出しぬかボックス」
●多彩なコースで毎日つきたてのお米
●持ち運びに便利な「本体とっ手・コードリール」
●お手入れしやすい分解構造
質量(kg)3.6色レッド消費電力(W)300容量(g)玄米 825定格時間(分)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.1×23.6アズワン品番64-9292-61RoHS指令(10物質対応)対応精米時間(分)(白米目安) 2分45秒
1台
¥29,980税込¥32,978
13日以内出荷
昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。
小型ながら高性能。
飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。
滑り止め付足踏みペダル。
一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。
ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm)860有効寸法(mm)(作業幅)400
カンリウ工業卓上精米機
対流式で一粒一粒なめらか精米!
スイッチひとつでお好みのつき上がりが可能。
ラクラク脱着機能でお手入れもカンタンです。
ご家庭でつきたてのお米をお手軽に食べることができます。
精米コースとお米の量を選び、スタートキーを押すだけで白米から分づき米(7分づき・5分づき)、さらに米とぎまで、お好みに合わせてつき分けできます。
栄養満点の胚芽を残して精米できる胚芽コースも搭載。
精米したお米は、短期間で酸化が進み、お米本来の味や香りを失っていきます。
おいしいご飯を味わうためには、その都度精米するのが一番です。
お米も鮮度が大切です。
サイズ(cm)24×31×25質量(kg)4容量(kg)8(タンク)精米時間(分)5電源(V)100仕様【精白度】白米/7ぶづき/5ぶづき/3ぶづき(麦芽)/米とぎ、【精米量】1~5カップ関連資料(0.29MB)
1台
¥36,980税込¥40,678
6日以内出荷